Menu

Normzylinder DNC, metrisch, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Zylinder nach ISO 15552 erhältlich mit Feststelleinheiten, Endlagenverriegelung, als Zylinder-Ventil-Kombination oder Tandemzylinder. Der Normzylinder verfügt über ein Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und eine beidseitig einstellbare, pneumatische Endlagendämpfung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Design und Konstruktion sparen bis zu 11% Einbauraum gegenüber herkömmlichen Normzylindern
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen

Technische Daten
  • Hub
2–2.000 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 20 x 1,5
  • pneumatischer Anschluss
G 3/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6–12 bar

Material
Grundtyp:
  • Profilrohr aus gleiteloxierter Aluminium-Knetlegierung
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus Polyurethan, Nitrilkautschuk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken