Menu

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • universeller Zylinder
  • zahlreiche Varianten
  • passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an 

Technische Daten
  • Hub
1–2.800 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 20 x 1,5
  • pneumatischer Anschluss
G 3/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,4–12 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Deckel aus beschichtetem Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus Polyurethan, Fluorkautschuk, Polyacetal

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken