Menu

Kompaktzylinder ADN-S, AG, ohne Dämpfung- A, Kolbendurchmesser 10 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Außengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Ohne Dämpfung, mit Näherungsschalter für Positionserkennung. Der Zylinder hat keine besonderen Werkstoffeigenschaften.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • besseres Laufverhalten durch präzise Fertigung aus einem Teil
  • ohne Sinterlager, frei von Kupfer
  • geringe Baulänge, dadurch reduziertes Gewicht
  • kleine Gehäusebreite für minimalen Einbauraum
  • vielseitige Befestigungsmöglichkeiten, Schnittstellen von zwei Seiten
  • AG an der Kolbenstange für bessere Anbindung

Technische Daten
  • Hub
5–10 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde
  • pneumatischer Anschluss
M 3
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl rostfrei
  • Dichtungen aus NBR, TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken