Menu

Kompaktzylinder ADNGF, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppelwirkender Kompaktzylinder ADNGF (normbasiert ISO 21287), mit einseitiger Führungsstange und Jochplatte. Der Antrieb ist mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und ein geklebtes Typenschild.
Einsatzbereich
  • kleine Massen
  • niedrige Geschwindigkeiten
  • kleines Dämpfungsvermögen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • keine Einstellung notwendig
  • zeitsparend

Technische Daten
  • Hub
1–400 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar

Material
  • Deckel aus Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange aus Stahl hochlegiert
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
  • Dichtungen aus TPE-U (PUR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken