Menu

Einschraubzylinder EGZ, AG, ohne Dämpfung, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Einschraubzylinder EGZ, drückend mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Der als Patrone ausgeführte Zylinder kann direkt in ein Gehäuse eingeschraubt werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Einbauraum
  • Einbau wahlweise mit Befestigungselementen
  • Kolbenstange mit Außengewinde

Technische Daten
  • Hub
5–15 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 3
  • pneumatischer Anschluss
M 3
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Deckel aus Polyacetal
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken