Menu

Einschraubzylinder EGZ, AG, ohne Dämpfung, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Einschraubzylinder EGZ, drückend mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Der als Patrone ausgeführte Zylinder kann direkt in ein Gehäuse eingeschraubt werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Einbauraum
  • Einbau wahlweise mit Befestigungselementen
  • Kolbenstange mit Außengewinde

Technische Daten
  • Hub
5–15 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 5
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Deckel aus Polyacetal
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HBN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HBN, Festo

Festo Zubehör

Geeignet für die Befestigung von Zylinder der Serien ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ und Sensoren.

Flanschbefestigung FBN, 8–25 mm, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung FBN, 8–25 mm, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung FBN als Zubehör für Zylinder ESN, ESNU, DSNU, EGZ.

Schwenkbefestigung WBN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkbefestigung WBN, Festo

Festo Zubehör

Schwenkbefestigung WBN als Zubehör für Zylinder DSNU.

Flexo-Kupplung FK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung FK, Festo

Festo Zubehör

Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo

Festo Zubehör

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T für die Direktmontage am Antrieb.

Einschraubzylinder EGZ, AG, ohne Dämpfung, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Einschraubzylinder EGZ, AG, ohne Dämpfung, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Einschraubzylinder EGZ, drückend mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Der als Patrone ausgeführte Zylinder kann direkt in ein Gehäuse eingeschraubt werden.

Einschraubzylinder EGZ, AG, ohne Dämpfung, Kolbendurchmesser 10 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Einschraubzylinder EGZ, AG, ohne Dämpfung, Kolbendurchmesser 10 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Einschraubzylinder EGZ, drückend mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Der als Patrone ausgeführte Zylinder kann direkt in ein Gehäuse eingeschraubt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken