von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder
| 1–500 mm |
| Außengewinde M 10 x 1,25 |
| G 1/8" |
| 0 °C bis +80 °C |
| 1–10 bar |
Festo Zubehör
Lagerbock CRLBN passend für Schwenkantriebe von der Serie CRDSNU.
Festo Zubehör
Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.
Festo Zubehör
Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.
Festo Zubehör
Säure- und korrosionsbeständige Flexo-Kupplung FK aus Edelstahl, dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Festo Zubehör
Korrosionsbeständiges Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Festo Zubehör
Korrosionsbeständiger Bausatz CRSMBR, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.
Festo Zubehör
Korrosionsbeständiger, magnetoresistiver Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, von oben in die T-Nut einsetzbar.
Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendic...
Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...
Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!