Menu

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendichtungen, welche modifiziert für Hydrolyse- und Reinigungsbeständigkeit sind ausgestattet.
Einsatzbereich
  • kleine bis mittlere Massen
  • kleine bis mittlere Geschwindigkeiten
  • Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • zeitsparend
  • selbsteinstellend
  • beständig gegen Flächenkorrosion

Technische Daten
  • Hub
1–500 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 8
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
0 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Kolbenstange, Lagerdeckel, Zylinderrohr, Abschlussdeckel aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtung aus TPE-U (PUR) (modifiziert für Hydrolyse- und Reinigunsbeständigkeit)

Downloads

Für Sie interessant

Lagerbock CRLBN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Lagerbock CRLBN, Festo

Festo Zubehör

Lagerbock passend für Schwenkantriebe von der Serie CRDSNU.

Gabelkopf CRSG-M, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf CRSG-M, Festo

Festo Zubehör

Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Gelenkkopf CRSGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf CRSGS, Festo

Festo Zubehör

Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo Zubehör

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil CRGRLA, mit Innengewinde aus Edelstahl, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil CRGRLA, mit Innengewinde aus Edelstahl, mit Schlitzschraube, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiges Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Befestigungsbausatz CRSMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz CRSMBR, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiger Bausatz, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.

Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiger, magnetoresistiver Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, von oben in die T-Nut einsetzbar.

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendic...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken