Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I mit 4 Eingängen ermöglicht die Erfassung von analogen Eingangssignalen wie Strom oder Spannung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I wandelt den von der Steuerung vorgegeben Wert (15-Bit-Wert mit Vorzeichen) um und überträgt ihn als analogen Strom- oder Spannungswert an einen angeschlossenen Aktor.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1 und Ausgang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1 und Ausgang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 8x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 5-polig M 12 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
IO-Link Master CPX-AP-I-4IOL-M12 mit 4 IO-Link Anschlüsse, LED-Anzeige, Master V 1.1 und elektrischem Anschluss M 12 x 1 5-polig.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
EtherCAT Interface CPX-AP-I-EC-M12.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
EtherNet/IP Interface CPX-AP-I-EP-M12.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL l erstellt die Verbindung zu Modulen mit IO-Link Schnittstelle (Device). Die E/A-Daten der angeschlossenen Devices werden an das angeschlossene CPX-E Busmodul und somit über Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Zylinderschraube nach DIN-Norm.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Verschlussschraube NPQR-BK mit Innensechskant und G-Gewinde mit Dichtring.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Bediengerät CDSB-A1 für Servoantriebsregler CMMT-AS und für Steuerung CPX-E-CEC des Automatisierungssystems CPX-E.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungswinkel THB, Korrosionsbeständigkeitsklasse 1, aus Stahl verzinkt.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Drehdurchführung DHAS als Ersatzteil für die Energiedurchführung. Kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4 mit 8 analogen Eingängen als Zubehör für Motion Terminal VTEM.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTMM-S1-D-8E-M8-3 mit 8 digitalen Eingängen als Zubehör für Motion Terminal VTEM.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTSL mit 8 oder 16 Sensoranschlüssen, M 8 oder M 12 Gewinde, 3- oder 5-polig, einfach oder doppelt belegt, zur Erfassung von Eingangssignalen im CTEL-Installationssystem. DAs Eingangsmodul ermöglicht den Anschluss von Näherungsschaltern oder induktiven Sensoren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!