Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Halter SLG-D passend für die Befestigung am Linearantrieb SLG mit Zwischenstellungsmodul. Der Halter dient zur Aufnahme von Gummipuffern oder von Stoßdämpfern und wird am Schlitten des Linearantrieb befestigt.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Profilleiste SLG-S dient zur Befestigung der Zwischenstellungsmodule vom Linearantrieb SLG. Sie kann auch die Endanschläge des Linearantriebes SLG aufnehmen. Über die Verzahnungen von Leiste und Modul erfolgt eine grobe Vorjustierung gegenüber dem Linearantrieb.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Anbau-Zwischenposition SLG-Z auf der Basis eines doppeltwirkenden Schwenkantriebes (Zahnstange/Ritzel-Prinzip) wird der Anschlag mit Pufferschraube durch eine 90°-Schwenkbewegung ein und ausgefahren. Das Modul ist mittels Schrauben und Nutensteinen auf der Befestigungsschiene vom...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Das silikonfreie Schmierfett LUB-KB2 von FESTO auf Basis von Mineralöl und Spezial-Calciumseife, kann aufgrund seiner NSF H2 Registrierung für die Schmierung von Labyrinthe und Industriearmaturen im Lebensmittelbereich, ohne Food Kontakt eingesetzt werden.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Motorflansch EAMF für elektromechanische Antriebe.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoger Positions-Transmitter SDAP-MHS, passend für das Motion Terminal VTEM.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Distanzring HMBRD als Zubehör für die Handhabungs- und Montagetechnik.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schneidring HMBRS als Zubehör für die Handhabungs- und Montagetechnik.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Modulare Bediensoftware für den Servopressen-Bausatz YJKP. Durch das Softwarepaket mit ausgesuchten Funktionen lässt sich der Servopressen-Bausatz noch individueller an die Applikation und spezifische Aufgabenstellung anpassen, wie z. B. Kraftregelung, Sprung-Funktion mit Verglei...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Leistungsfähiges Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit Einzelmodulen zu einem System aufgebaut werden kann. Je nach Variante wird die SoftMotion Software unterstützt mit der sich einfache und komplexe Anwendungen der Bewegungssteuerung programmieren lassen. Die Ansteuer...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3 mit SoftMotion.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I mit 4 Eingängen ermöglicht die Erfassung von analogen Eingangssignalen wie Strom oder Spannung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I wandelt den von der Steuerung vorgegeben Wert (15-Bit-Wert mit Vorzeichen) um und überträgt ihn als analogen Strom- oder Spannungswert an einen angeschlossenen Aktor.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!