Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgr...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Vorkonfektionierte Anschlussleitung NHSB-A1-BLG-LE-PU8-2XBB mit geradem Stecker 3-polig oder 5-polig, passend für Linearantriebe DFPI-E-P und C1V-P. Die Kabellänge ist wahlweise 0,6, 5, 10 oder 15 m.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Stehender oder drehender Adapterbausatz DADG-AK (Teller) zur Befestigung eines Tellerrohlings auf dem Rundschalttisch DHTG.
Hydraulischer Stoßdämpfer mit weggesteuerter Drosselfunktion, langsam ansteigender Dämpfungskraftverlauf, langer Dämpferhub, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Schlüsselfläche, mit progressiver Dämpfungskennlinie und selbsteinstellender Dämpfung.
Wartungsfreier, hydraulischer Stoßdämpfer mit weggesteuerter Drosselfunktion, sanft ansteigender Dämpfungskraftverlauf, langer Dämpferhub, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Schlüsselfläche, progressiver oder weicher Dämpfungskennlinie und selbsteinstellender Dämpfung. Pas...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Montagebrücke für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Montagebrücke für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!