Menu

Führungszylinder DFM-P-A, Kugelführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppeltwirkender Führungszylinder, mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Antrieb und Führung in einem Gehäuse
  • robust und präzise
  • hohe Momenten- und Querkraftaufnahme
  • vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
  • Kolben-Ø
6–100 mm
  • Hub
5–200 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 5–G 3/8"
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Vorlauf
68 N–1.870 N
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Rücklauf
51 N–1.750 N
  • max. Geschwindigkeit ausfahrend/einfahrend
0,8 m/s
  • Temperaturbereich Kolben-Ø ab 12 mm
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0,5–10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Jochplatte aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert (bis 10 mm), ab 12 mm Vergütungsstahl
  • Kolbenstange, Führungsstange (KF) aus Vergütungsstahl, hartverchromt
  • Statische Dichtungen aus Nitrilkautschuk
  • Dynamische Dichtungen aus Polyurethan

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken