Menu

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, Gleitführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppelkolbenzylinder mit zwei parallelen Kolbenstangen und einer Endplatte, Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • doppelte Kraft auf halbem Raum
  • 100 bis 1.000 N Schubkraft bei 6 bar Betriebsdruck
  • hohe Belastbarkeit durch große Kolbenstangenabstände

Technische Daten
  • Kolben-Ø
10–32 mm
  • Hub
10–100 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 5–G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium-Knetlegierung
  • Jochplatte aus Vergütungsstahl
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus PUR, NBR

Downloads

Für Sie interessant

Führungszylinder DFM-P-A, Kugelführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, Kugelführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder, mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Führungszylinder DFM-P-A, Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder, mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Führungszylinder DFM-B-PPV, Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Mini-Führungszylinder DFC-P-A, Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Führungszylinder DFC-P-A, Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Führungszylinder, mit Gleitführung, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten mit oder ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Mini-Führungszylinder DFC-P-A, Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Führungszylinder DFC-P-A, Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Führungszylinder, mit Kugelumlaufführung, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder mit zwei parallelen Kolbenstangen und einer Endplatte, Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und einer Endplatte, Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und einer Endplatte, Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und einer Jochplatte an der Zylinderrückseite für höhere Querkräfte und Präzision. Der Zylinder ist ausgestattet mit einer Gleitführung,  Positionserkennung für Näherungsschalter  und beidseitig elastischen Däm...

Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und einer Jochplatte an der Zylinderrückseite für höhere Querkräfte und Präzision. Der Zylinder ist ausgestattet mit einer  Kugelumlaufführung,  Positionserkennung für Näherungsschalter  und beidseitig elastisc...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken