Menu

Stellungsregler CMSX, Festo

von Festo   |   mehr Controller

Drucken
Der Stellungsregler CMSX wird für die Stellungsregelung von einfach- und doppeltwirkenden Schwenkantrieben mit ca. 90° Schwenkwinkel, und Linearantrieben in prozesstechnischen Anlagen eingesetzt. Der Stellungsregler ermöglicht eine einfache und effiziente Stellungsregelung über das Display und Tasten. Abhängig von der Verschlauchung des CMSX mit dem Schwenkantrieb, wird das Prozessventil geöffnet oder geschlossen. Im Fall eines Stromausfalles können Sicherheitsstellungen frei programmiert werden.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache und effiziente Stellungsregelung
  • frei programmierbare Sicherheitsstellungen
  • zusätzliches digitales Fehlersignal für Notabschaltung
  • analoges Rückmeldesignal

Technische Daten
  • Betriebsspannung
21,6 V–26,4 V
  • Betriebsstemperatur
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–8 bar
  • Durchflussmenge
50 oder 130 l/min

Material
  • Gehäuse aus PC-verstärkt
  • Sichtscheibe aus PC
  • Grundplatte aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Welle, Kupplung, Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtung aus NBR
  • Kabelverschraubung, Blindstopfen aus PA

Downloads

Für Sie interessant

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo Zubehör

Montagebrücke für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R, 2-Wege, Festo

Festo Zubehör von

Die rechtsschließende, doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR aus Messing, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.