Menu

Radialgreifer DHRS, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Radialgreifer DHRS, kostengünstige Standardgreifer, mit hoher Greifkraft bis 725 Nm bewältigt die meisten Einsatzfälle mühelos. Viele Baugrößen, Poitionserkennung, optionale Greifkraftsicherung und hohe Momentenbelastung inklusive.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Momentbelastbarkeit durch seitliche Abstützung der Greifbacken
  • selbstzentrierend
  • interne Fixdrosselung
  • max. Wiederholgenauigkeit
  • Kulissenführung
  • wahlweise als einfach- oder doppeltwirkender Greifer einsetzbar
  • einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung schließend
  • vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Radialgreifer DHRS
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Greifkraftsicherung
ohne
 schließend (NC)

Technische Daten
  • Baugröße
10–40 mm
  • Öffnungswinkel
180°
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material
  • Greifbacken aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Abdeckkappe aus Polyamid
  • Kulisse aus Vergütungsstahl
  • Kolben aus Polyacetal
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken