Menu

Parallelgreifer HGPP, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Absolut genauer, hochpräziser Parallelgreifer HGPP mit Greifbackenführung.
Vorteile/Ausführungen
  • höchste Präzision der Greifbackenführung
  • hohe Flexibilität durch vielseitige Befestigungs-, Montage- und Anwendungsmöglichkeiten
  • wahlweise als einfachwirkender- und doppeltwirkender Greifer erhältlich
  • einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung öffnend oder schließend
  • als Außen- und Innengreifer geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Parallelgreifer HGPP
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Greifkraftsicherung
ohne
schließend (G2)
öffnend (G1)

Technische Daten
  • Baugröße
10–32 mm
  • Hub
2–12,5 mm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
  • Greifbacken aus Aluminium, vernickelt
  • Abdeckkappe aus Polyacetal
  • Deckel aus Aluminium, eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Signalwandler
Zubehör
Signalwandler SVE4, Festo | Signalwandler
angesehen
Gekauft
Signalwandler SVE4, Festo

Festo Zubehör

Signalwandler SVE4 mit LED-Schaltzustandsanzeige und Teachtasten. Die Schaltfunktion ist frei programmierbar und die Schaltelementfunktion ist wählbar zwischen Schließer und Öffner. Die Montage kann mittels Hutschiene oder Adapterplatte erfolgen.

Befestigungsbausatz HGPP-HWS-Q5, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz HGPP-HWS-Q5, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz HGPP-HWS-Q5 als Zubehör für Parallelgreifer HGPP (präzise).

Parallelgreifer DHPS, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer DHPS, Festo

Festo | Mechanische Greifer

Parallelgreifer DHPS wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar, Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte, mit Näherungsschalter. Geeignet als Außen- und Innengreifer.

Parallelgreifer HGPD, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPD, Festo

Festo | Mechanische Greifer

Der komplett gekapselte Parallelgreifer HGPD ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Der Parallelgreifer kann wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer eingesetzt werden. Er verfügt über eine Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte. Der Parallelg...

Parallelgreifer HGPT, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPT, Festo

Festo | Mechanische Greifer

Robuster T-Nutengreifer für anspruchsvolle Aufgaben. Außen- und Innengreifen möglich.

Parallelgreifer HGPL-B, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPL-B, Festo

Festo | Mechanische Greifer

Parallelgreifer HGPL-B ist ein robuster Langhubgreifer für unterschiedlich große Bauteile mit zwei parallel und gegenläufig wirkenden Kolben.

Parallelgreifer HGPM, micro, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPM, micro, Festo

Festo | Mechanische Greifer

Parallelgreifer HGPM mit Flansch oder Klemmflansch. Microgreifer für kleinste Einbauräume in kleinen und handlichen Bauformen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken