Menu

Parallelbausatz EAMM-U-86-S62, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schutzart IP65.
Einsatzbereich
  • zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS, Spindelachse EGC-BS oder Spindelachse EGC-HD-BS

Vorteile/Ausführungen
  • mit Standard-Schutzart oder erhöhter Schutzart
  • in alle Richtungen montierbar
  • Kombination mit Servomotor oder Schrittmotor
  • Kombination mit Fremdmotor
  • Kombination mit Getriebe oder Fremdgetriebe

Technische Daten
  • Baugröße
86 mm
  • Mittenabstand
102 oder 177 mm
  • Drehmoment
7 Nm
  • Temperatureinsatzbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Spannhülse, Zahnriemenscheibe aus korrosionsbeständigem Stahl
  • Zahnriemen aus Polychloroprene
  • Schrauben aus verzinktem Stahl

Lieferumfang
  • Gegenlager EAMG
  • Spannhülse EAMH-..P

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken