Menu

Spannhülse EAMH-P, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Spannhülse EAMH-P mit Lagerzapfen zum Austausch gegen die enthaltene Spannhülse ohne Lagerzapfen bei nachträglichem Einbau des Gegenlagers.
Einsatzbereich
  • Einsatz nur in Verbindung mit Parallelbausatz EAMM-U-...-D/S möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS-konform

Anwendungen/Hinweise
  • Die zum Gegenlager passende Größe der Spannhülse ergibt sich aus der Baugröße des Parallelbausatzes.

Technische Daten
  • Baugröße
50–145 mm
  • Wellen-Ø
5–25 mm
  • Max. Drehzahl
4.000–6.000 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • korrosionsbeständiger Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken