Menu

Wellenzapfen EAMB, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Wellenzapfen EAMB, als alternative Schnittstelle, dient als Adaptierung von Antrieben mit Hohlwelle.
Technische Daten
  • Baugröße
50–185 mm
  • Aufnahme-Ø
8–35 mm
  • Aufnahme-Ø 2
8–32 mm
  • Nennlänge
15–30 mm
  • Max. Drehzahl
4.500–10.000 1/min
  • Übertragbares Drehmoment
4,5–200 Nm

Downloads

Für Sie interessant

Elektrische Achsen
Zubehör von
Zahnriemenachse EGC-TB, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB, Festo

Festo Zubehör von

Präzise und belastbare Zahnriemenachse EGC-TB mit geschlossenem Profil und Kugelumlaufführung mit platzsparender Positionsabfrage.

Axialbausatz EAMM-A-D19, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D19, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Axialbausatz EAMM-A-D32, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D32, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-D40, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D40, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-D50, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D50, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-D60, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D60, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-D80, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D80, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-D100, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D100, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...

Axialbausatz EAMM-A-L27, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-L27, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Axialbausatz EAMM-A-L38, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-L38, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Axialbausatz EAMM-A-L48, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-L48, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Axialbausatz EAMM-A-L62, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-L62, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken