Menu

Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Belastbare Mini-Schlitteneinheit EGSS mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Die Mini-Schlitteneinheit hat ein integriertes Bedienfeld und einen Controller. Als Teil der Simplified-Motion-Series lässt sich EGSS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
Einsatzbereich
  • einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanische Endlagen

Vorteile/Ausführungen
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Steife und belastbare, präzise Linearführung zur Aufnahme von Querkräften und erhöhte Verdrehsicherheit
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Produkt der Simplified-Motion-Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation

Technische Daten
  • Baugröße
32–60 mm
  • Hub
25–200 mm
  • Spindelsteigung
8–12 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Jochplatte, Schlitten, Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsschiene, Spindel, Spindelmutter aus Wälzlagerstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken