Menu

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 35 mm Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.
Einsatzbereich
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

Vorteile/Ausführungen
  • höchste Leistung in kompaktem Bauraum
  • wahlweise Festanschlag oder Referenzschalter
  • Motoranbindung axial oder parallel

Technische Daten
  • Baugröße
35 mm
  • Hublänge
50–300 mm
  • Spindelsteigung
3–20 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Jochplatte, Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsschiene, Spindel, Spindelmutter
  • Deckel aus Aluminium, lackiert

Downloads

Für Sie interessant

Schrittmotor EMMS-ST, Festo | Schrittmotoren
angesehen
Gekauft
Schrittmotor EMMS-ST, Festo

Festo Zubehör

Schrittmotor EMMS-ST mit passendem Motorenkabel und Motorflansch entsprechend der Norm IEC 60034.

Servomotoren
Zubehör
Servomotor EMME-AS, Festo | Servomotoren
angesehen
Gekauft
Servomotor EMME-AS, Festo

Festo Zubehör

Dynamische, bürstenlose, permanenterregte Synchron-Servomotoren in kurzer oder mittlerer Baulänge, wahlweise mit glatter Welle oder Welle nach DIN 6885 Norm und Winkelstecker, mit oder ohne Bremse.

Axialbausatz EAMM-A-D19, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-D19, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Adapterbausatz DHAA-D-E8, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-D-E8, Festo

Festo Zubehör

Adapterbausatz DHAA-D als Zubehör für Greifer.

Adapterbausatz HMSV für Greifer, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz HMSV für Greifer, Festo

Festo Zubehör

Adapterbausatz HMSV für schnelle und einfache Verbindungen zwischen Präzisions-, Micro- und Standardgreifern sowie vielen Antrieben.

Kupplungsgehäuse EAMK, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Kupplungsgehäuse EAMK, Festo

Festo Zubehör

Kupplungsgehäuse EAMK für elektromechanische Antriebe.

Motorflansch EAMF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Motorflansch EAMF, Festo

Festo Zubehör

Motorflansch EAMF für elektromechanische Antriebe.

Zahnkranz-Kupplung EAMC-16-20, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Zahnkranz-Kupplung EAMC-16-20, Festo

Festo Zubehör

Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-16 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 45 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 45 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 55 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 55 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken