Menu

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit. Der optionale Sperrluftanschluss schützt vor Partikelemission und - imission.
Einsatzbereich
  • einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben

Vorteile/Ausführungen
  • präzise Führung und Kugelgewindetrieb
  • kompakte Abmessungen
  • flexible Motoranbindung
  • integrierte Positionsabfrage durch Magnetring

Technische Daten
  • Baugröße
25–60 mm
  • Hub
25–200 mm
  • Spindelsteigung
2–12 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Jochplatte, Gehäuse, Schlitten aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsschiene, Spindel, Spindelmutter aus Wälzlagerstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken