Menu

Elektrozylindereinheit EPCS-BS, Baugröße 45 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Kugelgewindetrieb, ohne externen Antriebsregler, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Elektrozylinder mit Kugelgewindetrieb, Schrittmotor und Verdrehsicherung bzw. Führung gleitgeführt.
Einsatzbereich
  • einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen

Vorteile/Ausführungen
  • zwei Steuermöglichkeiten integriert, digitale I/O und IO-Link
  • alle Parameter können direkt am Antrieb eingestellt werden
  • hochwertiger Kugelgewindetrieb mit geringer innerer Reibung

Technische Daten
  • Baugröße
45 mm
  • Hub
25–500 mm
  • Spindelsteigung
3–12 mm
  • Kolbenstangengewinde außen
M 10 x 1,25 
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Spindelmutter aus Stahl
  • Spindel aus Wälzlagerstahl
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken