Menu

Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 60 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. In der Zylindereinheit ist ein Schrittmotor ST, Controller, Endlagenabfrage und ein Bedienfeld integriert.
Einsatzbereich
  • einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben zwischen zwei mechanischen Endlagen

Vorteile/Ausführungen
  • zwei Steuermöglichkeiten integriert, digitale I/O und IO-Link
  • alle Parameter können direkt am Antrieb eingestellt werden
  • innovative Zahnriementechnologie für hohe Dynamik und minimale Positionierzeiten

Technische Daten
  • Baugröße
60 mm
  • Hub
5–80 mm
  • Kolbenstangengewinde außen
M 10 x 1,25
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glasfaser

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken