Menu

Elektrozylinder ESBF-BS, Kugelgewindetrieb, Baugröße 40 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Wartungsfreier Elektrozylinder mit Kolbenstange (Außengewinde) und Kugelgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Einsatzbereich
  • kompatibel mit dem Normzylinder DSBF

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei- durch Lebensdauerschmierung
  • speziell aufeinander abgestimmte Komplettlösungen erhältlich
  • umfangreiches Zubehör erhältlich

Technische Daten
  • Baugröße
40 mm
  • Hub
30–1.500 mm
  • Spindelsteigung
2,5–40 mm
  • Kolbenstangengewinde außen
M 12 x 1,25
  • Schutzart
IP40
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Abstreifer aus TPE-U
  • Lagerdeckel, Antriebsdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, beschichtet
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegierter Stahl, rostfrei
  • Spindel, Spindelmutter aus Wälzlagerstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken