Menu

Zahnriemenachse ELGA-TB-KF, Baugröße 120 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Zahnriemenachse ELGA-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Zahnriemenachse wird mit dem Standard-Werkstoff geliefert, ohne Zusatzschlitten mit Bedienungsanleitung.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Wartung durch leicht zugängliche Schmieranschlüsse
  • ein Zusatzschlitten wählbar
  • präzise und belastbare Schienenführung
  • hohe Vorschubkräfte

Technische Daten
  • Baugröße
120 mm
  • Hublänge
50–8.500 mm
  • Hubreserve
0 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Antriebsdeckel, Schlitten aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Abdeckband aus Edelstahlband, rostfrei
  • Führungsschiene aus Vergütungsstahl
  • Riemenscheibe aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken