Menu

Zahnriemenachse ELGA-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Zahnriemenachse ELGA-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Zahnriemenachse wird mit dem Standard-Werkstoff geliefert, ohne Zusatzschlitten mit Bedienungsanleitung.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Wartung durch leicht zugängliche Schmieranschlüsse
  • ein Zusatzschlitten wählbar
  • präzise und belastbare Schienenführung
  • hohe Vorschubkräfte

Technische Daten
  • Baugröße
80 mm
  • Hublänge
50–8.500 mm
  • Hubreserve
0 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Antriebsdeckel, Schlitten aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Abdeckband aus Edelstahlband, rostfrei
  • Führungsschiene aus Edelstahl
  • Riemenscheibe aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug

Downloads

Für Sie interessant

Sensorhalter HWS-EGC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensorhalter HWS-EGC, Festo

Festo Zubehör

Sensorhalter HWS-EGC passend für Zahnriemenachsen EGC, ELFA, DGC und ELGA.

Axialbausatz EAMM-A-N48, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-N48, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Nutenstein NST, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutenstein NST, Festo

Festo Zubehör

Nutenstein NST passend für für Profilnuten bei Lineareinheiten, -antrieben und -achsen sowie Führungsachsen.

Profilbefestigung MUE, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung MUE, Festo

Festo Zubehör

Profilbefestigung MUE passend für Zahnriemenachsen EGC-TB-KF mit Kugelumlaufführung.

Schaltfahne SF-EGC, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne SF-EGC, Festo

Festo Zubehör

Die Schaltfahnen SF-EGC und SF-EGC-HD dienen zur Abfrage mit Näherungsschalter SIES-8M.

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

Festo Zubehör

Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 70 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 70 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 120 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 120 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken