Menu

Zahnriemenachse ELGR-TB, Baugröße 35 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Zahnriemenachse ELGR mit Standard-Schlittenausführung und Bedienungsanleitung für mittlere Belastungen.
Einsatzbereich
  • Pick and Place mit Nutzlasten bis 15 kg, Positionieren und Handling bei geringen Prozesskräften, Betätigen von Schutztüren in Bearbeitungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Laufverhalten bei Momentbelastung
  • einbaufertige Einheit für schnelle und einfache Konstruktion
  • hohe Zuverlässigkeit durch getestete Lebensdauer von 5000 km
  • kompletter Bausatz für eine einfache und platzsparende Lösung der Endlagenabfrage

Technische Daten
  • Baugröße
35 mm
  • Hublänge
100–1.500 mm
  • Hubreserve
0 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +50 °C

Material
  • Lagerdeckel, Profil, Schlitten aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsstangen aus Vergütungsstahl gehärtet und hartverchromt
  • Riemenscheibe aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug

Downloads

Für Sie interessant

Sensorhalter EAPM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorhalter EAPM, Festo

Festo Zubehör

Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.

Axialbausatz EAMM-A-R27, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-R27, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Profilbefestigung MUE, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung MUE, Festo

Festo Zubehör

Profilbefestigung MUE passend für Zahnriemenachsen EGC-TB-KF mit Kugelumlaufführung.

Nutenstein ABAN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutenstein ABAN, Festo

Festo Zubehör

Nutenstein ABAN für T-Nut, Gewinde M 4, aus hochlegiertem Stahl, passend für Linearantriebe DGC-K oder Normzylinder DSBC.

Schaltfahne EAPM-SLS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLS, Festo

Festo Zubehör

Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.

Schrittmotor EMMS-ST, Festo | Schrittmotoren
angesehen
Gekauft
Schrittmotor EMMS-ST, Festo

Festo Zubehör

Schrittmotor EMMS-ST mit passendem Motorenkabel und Motorflansch entsprechend der Norm IEC 60034.

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

Festo Zubehör

Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 70 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 70 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 120 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 120 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken