Menu

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapterfreie Kombination von ELGC und EGSC durch das innovative Montagesystem ist möglich.
Einsatzbereich
  • Anwendungen , bei denen es auf hohe Dynamik und kurze Positionierzeiten ankommt

Vorteile/Ausführungen
  • optimales Verhältnis von Einbauraum zu Arbeitsraum
  • Kompakte, integrierte Kupplung, mit einfachem Service
  • einzigartiges Montagesystem
  • kompakte Doppellagerung platzsparend in der Achse integriert 
  • Durch Magnetstreifen dauerhaft anliegendes Edelstahl-Abdeckband
  • leicht zu reinigen und wenig anfällig für Verschmutzung

Technische Daten
  • Baugröße
45 mm
  • Hublänge
200–2.000 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Antriebsdeckel, Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss lackiert
  • Schlitten aus Aluminium-Druckguss
  • Führung Schlitten aus Stahl
  • Abdeckband aus rostfreiem Edelbandstahl
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glasfaser

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken