Menu

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 70 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse. Zahlreiche Baugrößen und Varianten wie geschützte Führungen eröffnen ein breites Anwendungsspektrum.
Vorteile/Ausführungen
  • frei wählbarer Zahnriemenwerkstoff
  • einbauraumsparende Positionsabfrage mit Näherungsschalter in der Profilnut möglich
  • umfangreiches Montagezubehör für Mehrachskombinationen

Technische Daten
  • Baugröße
70 mm
  • Hublänge
300–8.500 mm
  • Hubreserve
0 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Antriebsdeckel, Schlitten, Profil aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsschiene aus Stahl, hochlegiert
  • Zahnriemenscheibe aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Sensorhalter HWS-EGC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensorhalter HWS-EGC, Festo

Festo Zubehör

Kurzer Sensorhalter für die Montage vom Näherungsschalter SIEN-M8B.

Nutenstein NST, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutenstein NST, Festo

Festo Zubehör

Nutenstein NST passend für für Profilnuten bei Lineareinheiten, -antrieben und -achsen sowie Führungsachsen.

Profilbefestigung MUE, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung MUE, Festo

Festo Zubehör

Profilbefestigung MUE passend für Zahnriemenachsen EGC-TB-KF mit Kugelumlaufführung.

Axialbausatz EAMM-A-L38, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-L38, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Schaltfahne SF-EGC, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne SF-EGC, Festo

Festo Zubehör

Die Schaltfahnen SF-EGC und SF-EGC-HD dienen zur Abfrage mit Näherungsschalter SIES-8M.

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

Festo Zubehör

Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.

Stoßdämpferhalter KYE, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stoßdämpferhalter KYE, Festo

Festo Zubehör von

Stoßdämpferhalter KYE hält den Stoßdämpfer YSRW und den Notpuffer NPE.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 120 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse EGC-TB-KF, Baugröße 120 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF, Baugröße 80 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken