Menu

Spindelachse ELGC-BS, Baugröße 32 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Spindelachse ELGC-BS mit Kugelgewindetrieb, Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapterfreie Kombination von ELGC und EGSC durch das innovative „one-size-down“ Montagesystem ist möglich.
Einsatzbereich
  • Montageanlagen, bei Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilhandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Applikationen wo es auf kompakteste Abmessungen ankommt

Vorteile/Ausführungen
  • optimales Verhältnis von Einbauraum zum Arbeitsraum
  • kompakte Doppellagerung
  • durch Magnetstreifen dauerhaft anliegendes Edelstahl-Abdeckband
  • vielfältige Montagemöglichkeiten

Technische Daten
  • Baugröße
32 mm
  • Hublänge
100–1.000 mm
  • Spindelsteigung
8–16 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Antriebsdeckel, Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss, lackiert
  • Spindelmutter, Führung Schlitten, Spindel aus Stahl
  • Schlitten aus Aluminium-Druckguss
  • Abdeckband aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Profil aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken