Menu

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-E-10V24.
Technische Daten
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
  • Elektrischer Anschluss 1
Dose, Sub-D, 9-polig
  • Elektrischer Anschluss 2
Schraubklemme, 9-polig
  • Betriebsspannungsbereich
21,6–26,4 V DC
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC
  • Strombelastbarkeit
1 A (bei +40 °C)
  • Anschlussquerschnitt
0,34–1 mm² (ohne Aderendhülse)
0,34–0,5 mm² (mit Aderendhülse)
  • Zulässiger Kabeldurchmesser
5–10 mm
  • Schutzart nach IEC 60529
IP65
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit
95 %, nicht kondensierend

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Schrauben aus Stahl
  • Überwurfmutter aus Messing
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken