Menu

Verbindungsleitung NEBU, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Einsatzbereich
  • beengte Einbauräume

Vorteile/Ausführungen
  • Standardausführung oder konfigurierbar
  • ideal für induktive Sensoren - diese können auch nachträglich justiert werden
  • beim elektrischen Anschluss von Sensoren oder Aktuatoren höchst flexibel


  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite, Dose M 8 x 1, A-codiert, EN61076-2-104 oder Dose M 12 x 1, A-codiert, EN 61076-2-101
  • Kabelgang links, ohne, gerade (G), drehbar (R) oder gewinkelt (W)
  • ohne Anzeige
  • Leitungseigenschaft, standard (K), schleppkettentauglich (E) oder robotertauglich (R)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite, offenes Ende (LE)
  • Leitungsbezeichnung, mit Schildträger oder ohne Schildträger (N)
  • Adernquerschnitt, Standard oder 1 (Q8)
  • Steckertyp, ohne, gerade (G) oder gewinkelt (W)

Technische Daten
  • Anzahl Pole, Adern links
3–8
  • Kabellänge
0,1–30 m
  • Anzahl Pole, Adern rechts
2–8

Material
  • Kabelmantel, Gehäuse aus TPE-U (PU)
  • Schraubverriegelung aus Messing vernickelt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Bezeichnungsschild ASLR, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Bezeichnungsschild ASLR, Festo

Festo Zubehör

Bezeichnungsschild ASRL.

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo Zubehör

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör von

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-8E, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-8E, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver Näherungsschalter SMTO-8E für T-Nut und gelbem LED, der mit dem passenden Zubehör befestigt wird.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMTO-4U, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMTO-4U, Festo

Festo Zubehör von

Runder, magnetinduktiver Näherungsschalter SMTO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.

Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-L10 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der el...

Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo

Festo Zubehör von

Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.

Durchflusssensoren
Zubehör von
Durchflusstransmitter SFTE, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusstransmitter SFTE, Festo

Festo Zubehör von

Der Durchflusstransmitter SFTE wird für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen eingesetzt. Das nichtlinearisierte Sensorsignal wird zur Erfassung des Durchflusses als analoges Spannungssignal ausgegeben.

Durchflusssensoren
Zubehör von
Durchflusssensor SFAW, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAW, Festo

Festo Zubehör von

Der Durchflusssensor SFAW wird zur Überwachung und Messung von Volumen, Durchfluss, Temperatur und flüssigen Medien in Endgeräten und Leitungssystemen in der Industrie eingesetzt.

Durchflusssensoren
Zubehör von
Durchflusssensor SFAM, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAM, Festo

Festo Zubehör von

Der modulare Durchflusssensor SFAM areagiert entweder als Standalone-Gerät oder als ideale Kombination mit den Wartungsgeräten der MS-Reihe.

Signalwandler
Zubehör von
Signalwandler SVE4, Festo | Signalwandler
angesehen
Gekauft
Signalwandler SVE4, Festo

Festo Zubehör von

Signalwandler SVE4 mit LED-Schaltzustandsanzeige und Teachtasten. Die Schaltfunktion ist frei programmierbar und die Schaltelementfunktion ist wählbar zwischen Schließer und Öffner. Die Montage kann mittels Hutschiene oder Adapterplatte erfolgen.

Magnetventil VZWP-L-M22C, G-Gewinde, servogesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWP-L-M22C, G-Gewinde, servogesteuert, Festo

Festo Zubehör von

Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und G-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiffer...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken