Menu

Anschlusskabel KM12, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Beidseitig konfektioniertes, 8-poliges Anschlusskabel KM12, für Gewinde M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101.
Vorteile/Ausführungen
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite, Dose M 12 x 1, A-codiert, EN 61076-2-101
  • Kabelgang links, gerade (G)
  • ohne Anzeige
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite, Stecker M 12 x 1, A-codiert, EN 61076-2-101
  • Steckertyp gerade
  • Leitungsbezeichnung ohne Schildträger
  • Leitungseigenschaft standard

Technische Daten
  • Anzahl Pole, Adern links
8
  • Kabellänge
2 m
  • Anzahl Pole, Adern rechts
8

Material
  • Kabelmantel, Isolierhülle aus TPE-U (PU)
  • Schraubverriegelung aus Messing vernickelt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken