Menu

Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Einseitig vorkonfektionierte Verbindungsleitung NEBV-H1G2 für den Anschluss von VUVG-Ventilen.
Einsatzbereich
  • zum Anschluss an Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-...H
  • passend für Ventile mit MH-Anschluss

Anwendungen/Hinweise
Dose Anschlussbild H
  • Baureihe
Verbindungsleitung für Ventile
  • Ausführung
Standard oder reinigungsfreundliches Design (C)
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Dose Anschlussbild H (H1)
  • Kabelgang links
gerade (G)
  • Anzeige
LED Signalzustand, AC (F)
  • Beschaltung
Schutzbeschaltung (P)
  • Leitungseigenschaft
Standard
  • Leitungsbezeichnung
ohne Schildträger (N)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
offenes Ende (LE)
Stecker M12x1 A-codiert, EN 61076-2-101
  • Steckertyp
gewinkelt (W)

Technische Daten
  • Anzahl Pole/Adern links
2–44
  • Kabellänge
0,5–5 m
  • Anzahl Pole/Adern rechts
2–44

Material
  • Gehäuse aus POM
  • Steckkontakte aus Kupfer-Legierung, verzinnt
  • Isoliermantel aus PVC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken