Menu

Steckdosenleitung KMPYE, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Steckdosenleitung KMPYE, passend für Magnetspulen mit Gewinde M 12 x 1 A-codiert und für Proportional-Wegeventile MPYE mit Endlagenregler.
Anwendungen/Hinweise
  • Anschlusstechnik, Feldgeräteseite links
Dose gerade, M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
  • Anschlusstechnik, Steuerungsseite rechts
offenes Ende

Technische Daten
  • Kabellänge
0,3 bis 5 m

Material
  • Gehäuse aus PA
  • Kabelmantel aus PVC
  • Steckkontakte aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Proportional-Wegeventile MPYE-B, Festo | Proportional-Wegeventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventile MPYE-B, Festo

Festo Zubehör von

5/3-Proportional-Wegeregelventil MPYE verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneum...

Verbindungsleitung NEBV, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Festo

Festo | Leitungen

Verbindungsleitung NEBV für VUVG-Ventile.

Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo

Festo | Leitungen

Einseitig vorkonfektionierte Verbindungsleitung NEBV-H1G2 für den Anschluss von VUVG-Ventilen.

Steckdosenleitung NEBV-HSG2, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung NEBV-HSG2, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung NEBV-HSG2 für den Anschluss von VUVG-Ventilen.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, offenes Ende, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, offenes Ende, Festo

Festo | Leitungen

Beidseitig konfektionierte Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube und offenem Ende.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, M8x1, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, M8x1, Festo

Festo | Leitungen

Beidseitig konfektionierte Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube, M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104.

Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, Furchschraube, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC, metrische Schraube, Furchschraube, Festo

Festo | Leitungen

Beidseitig konfektionierte Verbindungsleitung NEBV, Anschlussbild ZC mit metrischer Schraube und Furchschraube.

Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Verbindungsleitung KMEB-1, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KMEB-1, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB-1, mit LED, für Ventile mit EB-Magnetspule.

Verbindungsleitung KMEB-2, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KMEB-2, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB-2 für Ventile mit EB-Magnetspule.

Verbindungsleitung KMEB-3, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KMEB-3, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB-2 für Ventile mit EB-Magnetspule.

Steckdosenleitung KMF, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMF, Festo

Festo | Leitungen

Vorkonfektionierte Steckdosenleitung KMF für Ventile mit F-Magnetspulen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken