| Verbindungsleitung für Sensoren |
| Dose Anschlussbild L1 Stecker M12x1, A-codiert, EN 61076-2-101 (SM12) |
| gerade (G) |
| schleppkettentauglich (E), standard (K) |
| Standard |
| mit Schildträger, ohne Schildträger (N) |
| Offenes Ende Stecker M12x1 A-codiert, EN 61076-2-101 (M12) |
| ohne, gerade (G) |
| 4–24 |
| 0,3–15 m |
| 4–24 |
Festo Zubehör von
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Festo Zubehör von
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
Festo Zubehör von
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anz...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!