Menu
Druckluft­aufbereitung

Druckluft­aufbereitung

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Druckluftaufbereitung.

Wasserabscheider MS6-LWS, Festo | Kondensatablass
angesehen
Gekauft
Wasserabscheider MS6-LWS, Festo

Festo | Kondensatablass

Wartungsfreier Wasserabscheider MS-LWS, mit Metallschale und vollautomatischem Kondensatablass. Der Wasserabscheider befreit die Druckluft von Kondenswasser.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss unten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Druckbooster DPA, Festo | Druckverstärker
angesehen
Gekauft
Druckbooster DPA, Festo

Festo | Druckverstärker

Der Druckbooster ist ein Doppelkolben-Druckübersetzer zur Verdichtung von Druckluft, wahlweise mit oder ohne Druckregler und wahlweise mit Positionserkennung für Näherungsschalter oder ohne.

Filter-Regelventil MS-LFR-B, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS-LFR-B, Festo

Festo | Filterregler

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Top-Marken in Druckluftaufbereitung
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Druckluftaufbereitung

Unsere Produkte aus dem Sortiment von Haberkorn zur Druckluftaufbereitung, wie Wartungseinheiten, Druckregler, Filterregler oder Nebelöler sorgen dafür, dass in Ihren Druckluft- oder Flüssigkeitssystemen alles seinen geregelten Ablauf hat.

Wartungsgerätereihe MS

Wartungsgerätereihe MS

Mit der integrierten Druck- und Durchflusssensorik sorgt die Baureihe MS für eine zuverlässige Druckluftaufbereitung und -versorgung. Das sorgt bei pneumatischen Automatisierungslösungen für eine optimale Druck- und Luftqualität.

Drucklufteinheit durch Filter

Drucklufteinheit durch Filter

Einen wichtigen Beitrag zur Druckluftreinheit leisten unterschiedliche Filter. Sie reinigen die Druckluft von Partikeln, Kondensat und Öl. So schützen sie pneumatische Komponenten vor Verschmutzung und erhöhtem Verschleiß.

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Das 2-kanalige Sicherheitsventil MS6-SV-E, ermöglicht einen sehr sanften Druckaufbau und ein schnelles, sicheres Entlüften. Daneben verhindert das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M unerwünschten Druckluftverbrauch.