Menu

Modulverbinder MS6-9-ARMV, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Druckluftaufbereitung

Drucken
Modulverbinder MS6-9-ARMV zur Verbindung von MS6 und MS9 in einer Einheit. Die Verdrehung eines Wartungsgeräts um 90° zur Anschlussachse ist möglich.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-B1/B2-L

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Korrosionsbeständigkeit
KBK 2

Material
  • Anschlussplatte, Modulverbinder aus Aluminium-Druckguss
  • Schrauben aus Stahl
  • Dichtring aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Sechskantmutter MS4/6-WRS, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Sechskantmutter MS4/6-WRS, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Sechskantmutter MS4/6-WRS zum Fronttafeleinbau und zur Befestigung des Befestigungswinkels MS...-WR.

Abdeckung MS6/MS9-SV, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Abdeckung MS6/MS9-SV, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Abdeckung MS-SV-MH/MK für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6/9-SV-C.

Einspeisemodul MS4/6-E-IPM, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Einspeisemodul MS4/6-E-IPM, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Einspeisemodul MS4/6-E-IPM zur Montage eines Wartungsgeräts an die Stirnseite eines Profils der Größe 40x80 oder 80x80. Modulverbinder um 90° versetzbar für die waagrechte Montage des Wartungsgeräts.

Abzweigmodul MS4/6-A-IPM-80, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Abzweigmodul MS4/6-A-IPM-80, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Abzweigmodul MS4/6-A-IPM-80 zur Montage eines Wartungsgeräts an die Stirnseite eines Profils. Modulverbinder um 90° versetzbar für die waagrechte Montage des Wartungsgeräts.

Abzweigmodul MS4/6-A-RMV-IPM-80 | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Abzweigmodul MS4/6-A-RMV-IPM-80

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Abzweigmodul MS4/6-A-RMV-IPM-80 zur Montage eines Wartungsgeräts an die Längsseite eines Profils und für die Blockmontage geeignet (von oben erreichbare Verschraubungen der Modulverbinder ermöglichen schnellen Wechsel eines Einzelgeräts). Modulverbinder um 90° versetzbar für die

Wandbefestigung-SET MS6-WPG, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Wandbefestigung-SET MS6-WPG, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Wandbefestigung-SET MS6-WPG für Verbindung der Module zur Wandmontage und gleichem Wandabstand bei Mischkombination mit Baureihe MS6 und MSE6.

Befestigungswinkel MS12-WP, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS12-WP, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage und in Verbindung mit Anschlussplatte zur Wandmontage eines Einzelgeräts.

Befestigungswinkel MS9-WP, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS9-WP, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Befestigungswinkel MS9-WP für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Befestigungswinkel MS9-WPB, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS9-WPB, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Befestigungswinkel MS9-WPB für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Befestigungswinkel MS9-WPM, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS9-WPM, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Befestigungswinkel MS9-WPBM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Befestigungswinkel MS2-WR-B, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS2-WR-B, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Befestigungswinkel MS2-WR-B zur Wandmontage und für Filterregler, Druckregler.

Befestigungswinkel MS4/6-WPB, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel MS4/6-WPB, Festo

Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung

Befestigungswinkel MS4/6-WPB für die Verbindung der Module zur Wandmontage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken