von Festo | mehr Wartungsgeräte-Kombinationen
| Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung |
| mit Zubehör |
| Kunststoffschutzkorb |
| manuell drehend |
| Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar |
| mit Manometer |
| G 1/4" |
| 950 l/min |
| 1–12 bar |
| 1,5 bar–14 bar |
| –10 °C bis +60 °C (manuell drehen) |
| 40 µm |
Festo Zubehör
Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Energieeffizienzmodul MSE6-C2M ist eine intelligente Kombination aus Proportional-Druckregelventil, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation. Es überwacht den Durchfluss und sperrt in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit automatisch ab. Gleichzeitig...
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktio...
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
MSE6-E2M überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und reduziert den Anlagendruck auf 0 bar. Über Feldbus kann man es direkt in PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder Ethernet/IP einbinden.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 2 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 3 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 4 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 5 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!