Menu

Präzisions-Druckregelventil LRP/LRPS, Festo

von Festo   |   mehr Regler

Drucken
Präzisions-Druckregelventil für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • präzise Druckeinstellung sowohl im statischen als auch im dynamischen Einsatz möglich
  • Schwankungen des Betriebsdrucks werden nahezu kompensiert
  • gutes Ansprechverhalten bei schnellen Änderungen von Betriebsdruck und Durchfluss

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Präzisions-Druckregelventil, LRP
Präzisions-Druckregelventil, abschließbar
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4"
Anschlussplatte Ø-7 mm
  • Zulassung, EU
keine oder II 2GD nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) 

Technische Daten
  • Baugröße
40 oder 50 mm
  • Druckregelbereich
0,7–10 bar
  • Betriebsdruck
1–12 bar
  • Durchfluss
240–2.300 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Drehknopf aus PA
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken