| Druckregelventil LR |
| ohne Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1" |
| Baureihe D, Metall |
| ohne Manometer (O) oder mit Manometer |
| ohne Mit integrierter Rückschlagfunktion (I) Direktgesteuertes Druckregelventil mit integrierter Rückstromfunktion (DI) |
| Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten) |
| 0,5–7 bar 0,5–12 bar |
| 120–12.500 l/min |
| –5 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör
Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.
Festo Zubehör
Rohrfeder-Manometer MA nach DIN EN 837-1 für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.
Festo Zubehör
Rohrfeder-Manometer MA geeignet für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.
Festo Zubehör
Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk, mit Steckanschluss (QS), für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 10 bar bzw. 145 psi.
Festo Zubehör
Rohrfeder-Manometer mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, für zusätzliche Sicherheit bei der Druckluftüberwachung. Das Manometer entspricht der Norm DIN EN-837-1.
Festo Zubehör
Rohrfeder-Manometer mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, für zusätzliche Sicherheit bei der Druckluftüberwachung. Das Manometer entspricht der Norm DIN EN-837-1.
Festo Zubehör
Rohrfeder-Manometer mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, für zusätzliche Sicherheit bei der Druckluftüberwachung. Das Manometer entspricht der Norm DIN EN-837-1.
Sehr kompaktes und leichtes Druckregelventil MS2/MS4/MS6-LR, Version B, mit IG M 5 oder Steckanschluss 6 mm. Für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwa...
Vorgesteuertes oder direkt gesteuertes Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (wahlweise mit Inch). Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!