Menu

Filterregler Futura RDI

von Riegler   |   mehr Regler

Drucken
Membrandruckregler, mit Behälter und Schutzkorb, in modernem Design, mit hervorragenden Durchflusswerten und mit arretier- bzw. abschließbarem Regelknopf. Halbautomatischer Kondensatablass.
Technische Daten
  • Eingangsdruck
1,5–16 bar
  • Regelbereich
0,5–8 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Grivory® (PA 66)
  • Anschlussgewinde aus Zink-Druckguss
  • Behälter aus Polycarbonat
  • Filterelement Cellpor 5 µm
  • Dichtung und Membran aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Druckregler Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregler Futura RDI

Riegler | Regler

Membrandruckregler, mit Sekundärentlüftung und Manometer, in modernem Design, mit hervorragenden Durchflusswerten und mit arretier- bzw. abschließbarem Regelknopf.

Filter Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Filter Futura RDI

Riegler | Regler

Filter, mit Behälter und Schutzkorb, in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Halbautomatischer Kondensatablass.

Nebelöler Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Nebelöler Futura RDI

Riegler | Regler

In modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten. Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung.

Wartungseinheit Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit Futura RDI

Riegler | Regler

Zweiteilige Wartungseinheit, mit Behälter, Schutzkorb und Manometer, in modernem Design, mit hervorragenden Durchflusswerten und arretier- bzw. abschließbarem Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Halbautomatischer Kondensatablass.

Gehäuse-Befestigungswinkel Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Gehäuse-Befestigungswinkel Futura RDI

Riegler | Regler

Gehäuse-Befestigungswinkel inklusive 2 Schrauben für Wartungsgeräte der Serie Futura.

Wandkonsole Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Wandkonsole Futura RDI

Riegler | Regler

Wandkonsole inklusive 2 Schrauben, passend für Wartungsgeräte der Serie Futura.

Verblockungsset Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Verblockungsset Futura RDI

Riegler | Regler

Verblockungsset inklusive 2 Schrauben für Wartungsgeräte der Serie Futura.

Filtereinsatz Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Filtereinsatz Futura RDI

Riegler | Regler

Filterelement passend für Wartungsgeräte der Serie Futura.

Filtereinsatz für Vorfilter RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Filtereinsatz für Vorfilter RDI

Riegler | Regler

Filterelement für Vorfilter G 1/4", G 3/8" und G 1/2".

Kunststoffbehälter Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Kunststoffbehälter Futura RDI

Riegler | Regler

Ersatzbehälter Kunststoff mit vollautomatischem Ablassventil passend für Wartungsgeräte der Serie Futura.

Steckschloss Futura RDI | Regler
angesehen
Gekauft
Steckschloss Futura RDI

Riegler | Regler

Zum Absperren des Regelknopfs von Druckregler und Filterdruckregler der Serie Futura, passend für alle Baugrößen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken