Menu

Öler MS12-LOE, Festo

von Festo   |   mehr Öler

Drucken
Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe MS12, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Der Ölnebelanteil ist proportional zur Durchflussmenge der Druckluft.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Durchflussleistung
  • Ölfilterung durch integrierten Sinterfilter
  • einfache und schnelle Ölnachfüllung auch während des Betriebs (unter Druck)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Druckluftöler LOE
  • pneumatischer Anschluss
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (G)
  • Schale
Metallschale (U)
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (12)
Rastermaß 124 mm
  • Betriebsdruck
1–16 bar
  • Minimaldurchfluss
400 l/min (ohne Anschluss)
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Schale aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Öler MS4-LOE, Festo | Öler
angesehen
Gekauft
Öler MS4-LOE, Festo

Festo | Öler

Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe MS4, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Der Ölnebelanteil ist proportional zur Durchflussmenge der Druckluft.

Öler MS6-LOE, Festo | Öler
angesehen
Gekauft
Öler MS6-LOE, Festo

Festo | Öler

Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe MS6, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Der Ölnebelanteil ist proportional zur Durchflussmenge der Druckluft.

Öler MS9-LOE, Festo | Öler
angesehen
Gekauft
Öler MS9-LOE, Festo

Festo | Öler

Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe MS9, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Der Ölnebelanteil ist proportional zur Durchflussmenge der Druckluft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken