Menu

Filter-Regelventil MS6-LFR, Festo

von Festo   |   mehr Filterregler

Drucken
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–], inerte Gase (manuell drehend)
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–], inerte Gase (vollautomatisch)

Vorteile/Ausführungen
  • mit Zubehör abschließbar
  • gute Partikel-und Kondensatabscheidung
  • hohe Durchflussmenge
  • wahlweise 2 Filtereinsätze

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Baureihe
  • Funktion
LFR-Filterregelventil
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8" oder G 1/4", G 3/8"
  • Schale
Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb (R) oder integriert als Metallschale (U)
  • Kondensatablass
manuell drehend (M), halbautomatisch (H) oder vollautomatisch (V)
  • Manometeralternativen
ohne
  • Abschliessbarkeit
mit Zubehör abschliessbar (AS)
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (6)

Rastermaß 62 mm

  • Druckregelbereich
0,3–7 bar oder 0,5–12 bar
  • Filterfeinheit
5 oder 40 µm
  • Durchflussmenge
850–7.200 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0,8–20 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Filter aus PE
  • Dichtungen, Membran aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken