von Festo | mehr Filterregler
| MS-Reihe |
| Filterregelventil LFR |
| Innengewinde M 5, Steckanschluss 6 mm (QS-6), Innengewinde G 1/4" oder G 1/2" |
| Polymer (P) |
| manuell drehend (M) oder vollautomatisch, Ruhestellung geschlossen (VC) |
| mit Manometer (AR) MS-Manometer (AG) Adapter für EN-Manometer 1/8, ohne Manometer (A8) |
| Keine, Bar oder MPa |
| Basic (B) |
| Rastermaß 25, 40, 62mm |
| 0,3–7 bar |
| 5 oder 40 μm |
| –5 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör
Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.
Festo Zubehör
Rohrfeder-Manometer mit pneumatischem Anschluss Cartridge 10 mm, wahlweise mit Anzeigeeinheit bar/psi, psi/bar oder MPa.
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!