von Festo | mehr Filterregler
| Filter-Regelventil LFR |
| Filter-Regelventil LFRS, abschließbar |
| Innengewinde M 5, M 7 Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1" |
| Baureihe D, Metall (D) |
| ohne Manometer (O), mit Manometer |
| Direktgesteuertes Druckregelventil (MICRO, MINI, MIDI), vorgesteuertes Druckregelventil (nur MAXI) Direktgesteuertes Druckregelventil mit integrierter Rückstromfunktion (nur MAXI) (DI) |
| manuell drehend, halbautomatisch (H), vollautomatisch (V) |
| Bar/Psi/ohne oder MPa |
| Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten) |
| 0,5–7 bar oder 0,5–12 bar |
| 5 oder 40 μm |
| 110–11.000 l/min |
| –10 °C bis +60 °C |
| 1–16 bar |
Filterregelventil LFR, LFRS (abschließbar) aus der Baureihe D aus Metall, in der Baugrößen MIDI. Das Gerät vereint Filter- und Regelfunktion. Der Kondensatablass (manuell drehend, halbautomatisch, vollautomatisch) und die die Filtereinsätze sind im Filterregelventil variabel.
Filterregelventil LFR, LFRS (abschließbar) aus der Baureihe D aus Metall, in der Baugröße MAXI. Das Gerät vereint Filter- und Regelfunktion. Der Kondensatablass (manuell drehend, halbautomatisch, vollautomatisch) und die die Filtereinsätze sind im Filterregelventil variabel.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!