von Festo | mehr Filterregler-Öler
| Rastermaß 40 mm |
| G 1/8"–G 3/4" |
| 0,5–12 bar |
| 40 µ |
| 640–7.800 l/min |
| 1–16 bar 1,5–12 bar |
| –10 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.
Festo Zubehör
Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.
Festo Zubehör
Sechskantmutter HMR-D für Filterregelventile LFR und Druckregelventile LR, aus Alu-Knetlegierung.
Festo Zubehör
Schalldämpfer U-1/8-I mit einem G-Innengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) und FRCS (abschließbar) aus Metall, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder vollautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wi...
Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) und FRCS (abschließbar) aus Metall, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder vollautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wi...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!