Menu

Filter LF,MIDI, Festo

von Festo   |   mehr Filter

Drucken
Der Filter LF Midi ist wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich. Passend für Wartungsgeräte der Baureihe D.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:9:–], inerte Gase, manuell drehend
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:–], inerte Gase, vollautomatisch

Vorteile/Ausführungen
  • gute Partikel- und Kondensatabscheidung
  • hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall
  • wahlweise mit oder ohne Anschlussplatte

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Filter LF
  • pneumatischer Anschluss
ohne
Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Kondensatablass
manuell drehend 
vollautomatisch (A)

Technische Daten
  • Baugröße MINI
Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Filterfeinheit
5 oder 40 μm
  • Durchflussmenge
170–5.300 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0–16 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken