Menu

Druckaufbauventile MS6-DE, elektrisch betätigt, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS6-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • 3 Spannungsbereiche wählbar
  • Durchschaltdruck über Magnetventil direkt ansteuerbar
  • Magnetkopf 180° umsetzbar
  • optionaler Drucksensor

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Druckaufbauventil, elektrisch (DE)
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4", G 3/8", G 1/2"
  • Manometer
ohne
  • Befestigungsart
ohne Befestigungswinkel
  • Durchflussrichtung
von links nach rechts
von rechts nach links (Z)
  • Zulassung EU, UL
keine

Technische Daten
  • Baugröße (6)
Rastermaß 62 mm
  • Spannung
24 V DC, 10 bar, Anschlussbild nach EN 175301 (10V24)
110 V AC (Anschlussbild nach EN 175301) (V110)
230 V AC (Anschlussbild nach EN 175301) (V230)
  • Betriebsdruck
4–18 bar
  • Durchfluss
1.000–6.450 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Ventilstößel aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken